ハート光学
ハート光学の アイケア
ハート光学の 老眼鏡
メガネの上からリーディンググラス オーバーグラス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921973
品番
OVR01+2.00
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
眼鏡の掛け替え不要。そのまま眼鏡の上に掛けるだけ。
度数
+2.00
用途
お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
長さ(mm)
(ツル)125
質量(g)
40
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
レンズサイズ(mm)
横60×縦12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器