曜日別特売
4号 ベスケア 弾力包帯 プロシェア(ナビス/アズワン) 25922094

4号 ベスケア 弾力包帯 プロシェア(ナビス/アズワン) 25922094
4号 ベスケア 弾力包帯 プロシェア(ナビス/アズワン) 25922094

ベスケア 弾力包帯

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)100
内容量1箱(6巻)注文コード25922094品番4号
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」

幅(mm)100長さ(m)4.5(伸長時)サイズ(号)4混率(%)綿100包装形態1巻フィルム包装アズワン品番8-2431-03オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生包帯種類弾力包帯

商品説明動画

製品紹介/参考文献
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922094
2019-08-06
用途: 足のギブスの固定
サービス業

幅、長さともとても使いやすい。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする