ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ガーゼ
ベスケア ガーゼ10m 300-10M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25922207
品番
300-10M
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥631
販売価格(税別)
¥
574
バスケットに入れる
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質
綿100%
サイズ
30cm×10m
テープ長さ(m)
10
アズワン品番
8-2443-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器