曜日別特売
SY7575 ベスケア 滅菌折りガーゼ SY7575 75×75mm ナビス(アズワン) 25922295

SY7575 ベスケア 滅菌折りガーゼ SY7575 75×75mm ナビス(アズワン) 25922295
SY7575 ベスケア 滅菌折りガーゼ SY7575 75×75mm ナビス(アズワン) 25922295

ベスケア 滅菌折りガーゼ SY7575 75×75mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100袋)注文コード25922295品番SY7575
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,029
販売価格(税別)
3,663

12折の折りたたみガーゼにY字型の切れ込みが入っています。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。

折数12重折タイプ寸法(mm)75×75仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿100%寸法(cm)7.5×7.5アズワン品番8-2475-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922295
2022-09-07
用途: 胃ろうのペグ装着部分に使用。
合同会社 サンガイア医療・福祉・介護関連業

見た中では一番良いのですが、お腹の皮膚に 先端から漏れたり逆流した水分が浸透しない物があったら本人の負担が少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする