※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-LED12D-FL-Ra 12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業 25922297 LB-LED12D-FL-Ra 12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業 25922297

12WLED高演色コードレスライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品LB-P:専用バッテリー、LB-C:専用充電器、取扱説明書 注文コード25922297 品番LB-LED12D-FL-Ra
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。
光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。
検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。
オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。
オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。

用途
光沢面の傷の検査。
自動車のボディのポリッシャー痕の検査。
樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。
塗装のムラや透けの検査。
ガラス面の汚れや傷の検査。
ギアなどの切削面の目視検査。
付属品LB-P:専用バッテリー、LB-C:専用充電器、取扱説明書 仕様演色性:Ra95 トラスコ品番246-1000 幅(mm)100 厚さ(mm)72 全長(mm)283 高さ(mm)283 奥行(mm)73 電源(V)DC7.4 消費電力(W)12(MAX) ヘッド径(Φmm)100 明るさ(Lm)1100(MAX) 使用充電器付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする