柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスプレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922497
品番
121506011243
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ワンプレートディッシュに取り皿やオードブル皿としても使える和洋中を選ばないスタイルのステンレスプレート。ステンレス製なので清潔に永くお使い頂けます。
形状
丸皿
長辺(mm)
250
短辺(mm)
205
直径(Φmm)
205
高さ(mm)
20
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
質量(g)
294
寸法(cm)
25