柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922506
品番
121506011244
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワンプレートディッシュに取り皿やオードブル皿としても使える和洋中を選ばないスタイルのステンレスプレート。ステンレス製なので清潔に永くお使い頂けます。
形状
丸皿
長辺(mm)
317
短辺(mm)
258
直径(Φmm)
258
高さ(mm)
20
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
質量(g)
460
寸法(cm)
32