PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25922760
品番
FZ2ELLNLNSNM002
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
194-9260
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM4
長さ(m)
2
芯数
2
外径(mm)
1.6
ケーブル径(Φmm)
1.6
ケーブルタイプ
1.6mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表