CT-1000用絶縁付きフェルール端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 25923040 品番 FSD78-8-DSL0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。
50個連結しています。
フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。

用途端子台への接続。 トラスコ品番194-9235 材質銅、ポリプロピレン 全長(mm)15.2 寸法L(mm)15.2 外径(Φmm)0.9 電線抱合範囲AWG(#)16 内寸(mm)0.8 寸法P(mm)8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5、ニッケル:1.5 スタッド径(Φmm)2.3 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 寸法ID(mm)2.3 絶縁体外径(Φmm)最大3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする