FSD80-8-DSL6 CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット) 25923049

CT-1000用絶縁付きフェルール端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5、ニッケル:2.5
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5
電線抱合範囲AWG(#)14
内容量1袋(500個)注文コード25923049品番FSD80-8-DSL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。
50個連結しています。
フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。

用途端子台への接続。トラスコ品番194-9236材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9電線抱合範囲AWG(#)14内寸(mm)0.8寸法P(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5、ニッケル:2.5スタッド径(Φmm)2.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.5寸法ID(mm)2.3絶縁体外径(Φmm)最大4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする