スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの 電動式ウィンチ
パイプトロリー パイプトロリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25923180
品番
EW-PR
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。
取付が容易です。
付属品
取付ボルト・ナット
トラスコ品番
199-3173
適合機種
ECW100、ECW200
セット内容
本体2個
材質
スチール、ナイロン
幅(mm)
180
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
110
奥行(mm)
180
定格荷重(t)
0.25
使用荷重(kg)
250
破断荷重(kg)
1250
適合パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
使用条件
屋内
最大荷重(t)
(吊上)0.25