タカギ
タカギの 業務用掃除機
タカギの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
タカギの 掃除機用ノズル・ブラシ
高圧洗浄機用送水ホース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25923286
品番
PH010NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。
ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。
ホースリールへの接続も可能です。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途
高圧洗浄機等への送水に。
トラスコ品番
195-0456
適合機種
高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質
原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
品名
送水ホース
長さ(m)
10
ホース長さ(m)
10
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
注意
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。