DANSK(ダンスク)
カトラリー リーフシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(8本)
1セット(2本)
1本
1セット(20本)
1セット(30本)
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
25923547
品番
121509030013
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
流れるような曲線に2枚の葉がミックスされたスカンジナビアモダンデザイン。シンプルな中にも女性らしい優しさと気品を感じさせます。
材質
18-8ステンレス
仕様
サービス2P
セット内容
サービスフォーク、サービススプーン各1
寸法(mm)
サービススプーン:190、サービスフォーク:195