SKUSBC SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923609 SKUSBC SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923609 SKUSBC SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923609 SKUSBC SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923609 SKUSBC SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923609

SmartKeeper ポートブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25923609 品番 SKUSBC
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。

用途接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。 適合USB Type-Cポート トラスコ品番195-0640 材質ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ 幅(mm)17.1 高さ(mm)9.8 タイプUSB Type-C 種類USB Type-C 使用温度範囲(℃)-20〜60 奥行(mm)26.3 ポート数1 適合工具取外し用専用:SKMKEY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする