DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
セージソング シリアルボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25923809
品番
121509100028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
春を待ちわびる北欧の小さな島を訪れたニールズ・レフスガード氏が海辺に咲き乱れる野花にインスピレーションを得てデザインしました。ホワイトカラーに爽やかなブルーの花とグリーンが鮮やかに描かれています。
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
58
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
質量(g)
約370
種類
ボウル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×135×60
満水容量(mL)
約525