GEDORE
GEDOREの 工具セット
GEDOREの ケースなし
ダブルエンドL型レンチセット”2005CT2-25PK”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11本)
注文コード
25923986
品番
2841851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。
フォームに入っているので、整理整頓できます。
用途
ボルトなどの締付け、取外しに。
トラスコ品番
195-0834
セット内容
ダブルエンドL型レンチ25 PK 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
材質
クロムバナジウム鋼
入数
11点
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
ケース:316.5×390×35