MTB-400FR マルチバッグラージ フタ付 マーベル 25924178 MTB-400FR マルチバッグラージ フタ付 マーベル 25924178 MTB-400FR マルチバッグラージ フタ付 マーベル 25924178 MTB-400FR マルチバッグラージ フタ付 マーベル 25924178 MTB-400FR マルチバッグラージ フタ付 マーベル 25924178 MTB-400FR マルチバッグラージ フタ付 マーベル 25924178

マルチバッグラージ フタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25924178 品番MTB-400FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上フタ付でほこり等が入らず、中身をしっかり守ります。
中面ポケット部は樹脂板付で、工具の差し抜きがしやすくなってます。
ポケットが内側に14ポケット、外側に6ポケット、合計20ポケットついており、たっぷり収納可能です。
内側のポケットの内、4ポケットはスプレー缶を差すことも可能なサイズです。
スプレー缶はフタをしたまま出し入れしやすく、しっかりとホールドもされます。
背面ポケットはA4ファイルが入るサイズです。
ショルダーベルトが付属されており、肩から掛けることも可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×200×280 レッド 用途様々な工具の収納に。 付属品ショルダーベルト トラスコ品番206-5248 材質本体:ポリエステル(PE)、フタ:ナイロン、ベルト:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 質量(kg)1.4 高さ(mm)280 奥行(mm)200 耐荷重(kg)5 ポケット数(内)14個、(外)6個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25924178 MTB-400FR 25924169 MTB-400FG マルチバッグラージ フタ付 マーベル マルチバッグラージ フタ付 マーベル 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする