曜日別特売
ML1.0-1(BK) デザイン踏台lucano(ルカーノ) 長谷川工業 25924205

ML1.0-1(BK) デザイン踏台lucano(ルカーノ) 長谷川工業 25924205
ML1.0-1(BK) デザイン踏台lucano(ルカーノ) 長谷川工業 25924205

デザイン踏台lucano(ルカーノ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)0.24
段数1
ブラック
内容量1台注文コード25924205品番ML1.0-1(BK)
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。
折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。
ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.24収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×160×280質量(kg)1.7最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70ブラック仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金段数1天板寸法(mm)280×160
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25924205
2024-04-11
用途: 高いところのものを取るとき
株式会社スウィング建設業・工事業

たたんでいるときの佇まいも美しく、シンプルながらデザイン性も高い踏み台です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする