デザイン踏台lucano(ルカーノ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25924248 品番 ML2.0-3(BK)
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。
折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。
ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×160×133 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 ブラック 仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞 材質アルミ合金 段数3 天板寸法(mm)320×160
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25924205
2024-04-11
用途:
高いところのものを取るとき
株式会社スウィング 様 (建設業・工事業)

たたんでいるときの佇まいも美しく、シンプルながらデザイン性も高い踏み台です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする