2098749 ハイパフォーマンスクリーナー”7063” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 25924318 2098749 ハイパフォーマンスクリーナー”7063” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 25924318 2098749 ハイパフォーマンスクリーナー”7063” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 25924318

ハイパフォーマンスクリーナー”7063”

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25924318 品番2098749
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。
速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。
充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。
有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。

用途
ロックタイト接着剤の前処理に。
ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。
離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。
トラスコ品番195-3257 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする