プロシェア・検診用ディスポパンツ 穴あき

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋) 注文コード25924587 品番PP
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,405
販売価格(税別)
6,732

高品質・低価格のディスポパンツ。
使い勝手のいい注腸・大腸ファイバー検査用のディスポパンツです。
透けるのを防ぐため、前面部の内側に当て布を付けています。

サイズフリーサイズ 仕様穴あき 材質不織布 全長(cm)45 股上(cm)前/30、後/35 アズワン品番8-7829-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする