ソフトクールンホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅×長さ(mm)310×200 注文コード25924903 品番-
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は幅×長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

安静時の局所冷却に便利です。
ソフトクールンハーフ・ミニ(別売)を腕や足に固定させますので局所冷却に便利です。
通気性・クッション性に優れています。長さ調節ができ、面ファスナーで簡単に装着、取り外しができます。

材質フュージョン(ナイロン約74%、ポリエステル約26%) 収納数保冷剤1個 アズワン品番8-8862-02 幅×長さ(mm)310×200 洗濯方法洗濯可 適合寸法(cm)周囲長さ約23〜33
注意
※アズワン品番:7-4522-02を床に置く際は、必ず下置き用ベース(7-4522-12)をご使用ください。
※アズワン品番:7-4522-01を床に置く際は、必ず下置き用ベース(8-4924-10)をご使用ください。
※上下連結する場合はチー板が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする