画像準備中

電気泳動システム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 型番1658002JA 注文コード25924965 品番1658002JA
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は型番など9種類から選べます 他の種類を見る

1台でミニゲル1〜4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35〜45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。

仕様仕様(mm):10well、0.75 (2枚用)、プレキャストゲル:ミニプロティアン(R)TGXゲル、自作用ガラスプレートサイズ(mm):ショートプレート/101×73、アウタープレート/101×82、バッファー使用量(mL):700、標準泳動時間:35〜45分(200V電圧) 質量(kg)1 型番1658002JA サイズ(mm)120×160×180 アズワン品番2-5940-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする