電気泳動システム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式型番1658003JA注文コード25924974品番1658003JA
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。

仕様仕様(mm):10well、1.0 (2枚用)、プレキャストゲル:ミニプロティアン(R)TGXゲル、自作用ガラスプレートサイズ(mm):ショートプレート/101×73、アウタープレート/101×82、バッファー使用量(mL):700、標準泳動時間:35~45分(200V電圧)質量(kg)1型番1658003JAサイズ(mm)120×160×180アズワン品番2-5940-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする