プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。