エンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25925097 品番6801-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。
結束線をねじって切断する用途にも適しています。
焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。

用途
ワイヤの切断、結束に。
結束線をねじって切断する作業に。
軟線および硬線の切断に。
トラスコ品番195-5251 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)280 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0 切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5 切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5 口幅(mm)33 切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする