※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57-HT570-615SS (120040735)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925167 57-HT570-615SS (120040735)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925167 57-HT570-615SS (120040735)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925167

(120040735)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25925167 品番57-HT570-615SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,200

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-3237 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)570 最大径(Φmm)615 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25925167 57-HT570-615SS 55501146 57-HT570-615SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 24,980 税込27,478 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする