画像準備中

握力計 小児用 複針(置針付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25925375 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

複針付きは測定後に片針のみが最高値で止まるので、一目で確認できます。
M式は単針でコンパクトタイプです。

仕様複針(置針付き) 目盛間隔1kg 測定範囲(kg)0〜60 アズワン品番0-1019-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00118000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする