アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 握力計
握力計 M式 単針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25925384
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
複針付きは測定後に片針のみが最高値で止まるので、一目で確認できます。
M式は単針でコンパクトタイプです。
仕様
単針
目盛間隔
1kg
測定範囲(kg)
0〜100
アズワン品番
0-1019-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00118000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器