※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトフラット形エアノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番207-1122 注文コード25925490 品番1/4MTFFS4216008S316LIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

噴射幅42mmのエアノズルです。
全長35mmのコンパクト設計です。
周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
熱と衝撃に強いステンレス製です。

用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。 トラスコ品番207-1122 材質ステンレス鋼(SUS316L) 幅(mm)42 全長(mm)35 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)35 ノズル口径(Φmm)0.8 耐熱温度(℃)400℃ 空気消費量(NL/min)280(0.3MPa時) 適合流体コンプレッサーエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状コンパクトフラット形 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口R1/4 ノズル取付口R1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする