(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25926086 品番HH-UD120SH
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。
手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。
HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。
(SEMIS8-0915)

付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番224-5643 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする