※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25926174
品番
AGF100FR30X19X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
トラスコ品番
207-2487
材質
基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.3
色
ベージュ
質量(g)
58
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-60〜200
規格
UL510
粘着剤
シリコーン系
粘着力(N/10mm)
5.6
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・絶縁・耐薬品
注意
※Teflonおよびテフロンはケマーズ社のトレードマークです。中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※切断にはカッターが必要。