BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の ハイスドリル
BOSCH(ボッシュ)の ハイスドリルセット
鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
25926269
品番
2608577139
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ツイストタイプです。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。
トラスコ品番
213-5378
セット内容
2、3、4、5、6、7、8、10mm
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
190
溝長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸