LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の プラグ・止め輪・ピン
LAMP(スガツネ工業)の プラグ・キャップ
LAMP(スガツネ工業)の カバー/キャップ
(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
25926418
品番
KD-258-222B-P20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番
224-5789
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内径(Φmm)
キャップ:22
寸法A(mm)
25.8
適合板厚(mm)
0.8〜3.2
寸法B(mm)
11.5
寸法D1(mm)
22
キャップサイズ(mm)
厚さ:11.5
寸法d2(mm)
22.2
寸法A
25.8
RoHS指令(10物質対応)
対応