大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の チェーン
大洋製器工業の 足場吊りチェーン
足場吊りチェーン(電気メッキタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25926725
品番
TAC6x3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,548
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。
800kgの引張テストを実施しています。
用途
建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様
仮設工業会認定品
トラスコ品番
208-1347
材質
スチール
質量(kg)
1.85
長さ(m)
3
寸法L(mm)
3040
チェーン径(Φmm)
6
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。
※図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。
※又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。
※チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。
※この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。