アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
キックバケツ Φ390×248mm 3026
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25926732
品番
3026
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,649
販売価格(税別)
¥
40,590
バスケットに入れる
仕様
バケツ付き
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
10
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
アズワン品番
0-231-01
径(mm)×高さ(mm)
Φ390×248(間口Φ259)