足場吊りチェーン(電気メッキタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25926750 品番TAC6x1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,566
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。
800kgの引張テストを実施しています。

用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様仮設工業会認定品 トラスコ品番208-1344 材質スチール 質量(kg)0.93 長さ(m)1.5 寸法L(mm)1490 チェーン径(Φmm)6
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。
※図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。
※又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。
※チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。
※この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする