横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 空調/換気関連部品
横浜油脂工業(Linda)の エアコン部材
横浜油脂工業(Linda)の エアコン洗浄剤
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25926786
品番
NB50
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途
エアコン室外機アルミフィン保護用。
トラスコ品番
256-0541
材質
主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル
色
淡黄色
容量(mL)
480
タイプ
弱アルカリ性
容量(L)
0.48
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
希釈倍率
原液使用
縦(mm)
65
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2〜3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。