スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25926856 品番 SGABM20-A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)

用途ケーブル、電線の配線、固定。 仕様使用結束バンド:PLT80〜PLT150 トラスコ品番215-9319 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 高さ(mm)4.1 縦(mm)19.1 横(mm)19.1 固定方法粘着テープ 適合結束タイ(mm)2.3〜4.3 適合バンドPLT80〜PLT150 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする