付属品電源コード×1本、CD(ユーザーマニュアル)×1枚・、テストリード(LCR-06A)×1本
仕様周波数レンジ(kHz):0.01〜2、確度(%):Slow・Med/0.05、Fast/0.10、モニタ項目:Z、D、Q、Vac、lac、△、△%、θd、θr、R、X、G、B、Y、表示レンジ:R・X・|Z|/0.00001Ω〜99.9999MΩ、G・B・|Y|/0.01ns〜999.999s、L/0.00001pF 〜9999.99H、C/0.00001pF〜9999.99mF、D/0.00001〜9.99999、Q/0.00001〜99999.9、θd/-179.999°〜179.999°、θr/-3.14149〜3.14159、DCR/0.00001Ω〜99.9999MΩ、消費電力(W):約30
質量(kg)約3
電源AC100〜240V 50/60Hz
測定項目Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、|Z|-θr、|Z|-θd、|Z|-D、|Z|-Q、DCR
表示ノーマルモード/測定値・測定条件、拡大モード/測定値・PASS/FAIL判定
測定時間SLOW/333ms、MEDIUM/100ms、FAST/25ms
電源コード(m)1.8
インターフェースRS-232C、USBホストポート(メモリ用)、ハンドラ/SCAN(D-sub-25ピン)標準装備
サイズ(mm)265×107×312
アズワン品番2-1438-12
測定信号レベル電圧/10.00mV〜2.00V(CV)、電流/100.0uA〜20.00mA(CC)