4761 ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール) 25928693

4761 ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール) 25928693
4761 ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール) 25928693
4761 ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール) 25928693
4761 ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール) 25928693

ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)種別白色・黒格子 0.45μm 50個入 4761注文コード25928693品番4761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。

種別白色・黒格子 0.45μm 50個入 4761アズワン品番2-7548-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする