打診器[バギンスキー式]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25928832 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
タイプバギンスキー式 仕様ヘッド可倒式 全長(mm)220 先端部約Φ29mm アズワン品番0-316-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005140001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする