AQB-4Ⅰ-1W 防災用灯 アクモホールディングス 25929348

 

AQB-4Ⅰ-1W 防災用灯 アクモホールディングス 25929348
AQB-4Ⅰ-1W 防災用灯 アクモホールディングス 25929348

防災用灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(200個)注文コード25929348品番AQB-4Ⅰ-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。

種別(アクモキャンドル)アズワン品番3-7843-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25929348
2023-02-12
用途: 防災用
運輸・通信業

試しに使用してみた。100均のポキポキ折るタイプ24時間点灯と比較した。アクモキャンドル→長所 明かるくはないが懐中電灯の様に探し物が出来る。寝る時寝室屋根の模様が見える位は明るい。災害時探し物、足元を照らせるのは心強い。
寝る時は明るすぎる位なので、付属のオレンジキャップを付けると良い。 オレンジキャップの使い道がやっとわかった。説明不足だと思う。手軽に安全に電灯可能。小型で保管しやすい。 100均ポキポキは照らす事が出来ない。明かりがある、という状態だけ、探し物は難しい。また、リュックなどの中で折れてしまいそうでいざという時役にたたない可能があり不安。   アクモキャンドル欠点、価格が高い 昼もつきっぱなしで勿体ない気がする。懐中電灯のタイプの照らす光なので暗い部屋にあかりがほのかに、広範囲に照らす事が出来ない。この点で100均ポキポキに劣る。  コップなどで光を乱反射させる必要ある。  100均ポキポキは安くて、使いたい時だけ使用可能。 部屋全体的に灯りが欲しい時に向いている。   結果、アクモキャンドルは800円位するが、
探し物、動線確認が出来るのでこちらが良いと感じた。100均ポキポキを8本買うよりコンパクトで確実。 部屋全体的用に100均ポキポキと一緒に常備しようと思う

対象商品 : 29230487
2022-11-23
用途: 防災用
サービス業

北海道のブラックアウトや台風の影響を
考慮し購入、小さく五年使用期限がらあるのは嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする