KDS
KDSの カッター
KDSの カッターナイフ
”ドラゴングリップ” ネジロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25929769
品番
L-35NSS
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
錆びにくいステンレス刃付です。
用途
水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
240-0672
材質
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)
165
色
白
タイプ
ねじロック式
刃厚(mm)
0.5
適合替刃
LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH