アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュア ロングインナー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
25930039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ロングカフを採用し、作業時の袖のまくれ上がりを防止します。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
サイズ
L
材質
ナイロン100%
全長(mm)
約300
タイプ
オーバーロックタイプ
色(手首部)
グレー
アズワン品番
3-7371-01