アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 消息子
外科ゾンデ(消息子)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
0-4131-02
注文コード
25930336
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
150
アズワン品番
0-4131-02
直径(mm)
1.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器