長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション保護用品
脚立・足場台用セーフティーカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
全長(mm)
250
注文コード
25930338
品番
CAT
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けやすく、外れにくいです。
装着したまま開閉・持ち運び可能です。
用途に合わせてカット可能です。
用途
内装工事で、新築の壁や柱、家具などの傷つけ防止に。
適合機種
RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS
材質
発泡ウレタン
幅(mm)
200
厚さ(mm)
60
全長(mm)
250
質量(kg)
0.6