UMA 脚立・足場台用セーフティーカバー 長谷川工業 25930347 UMA 脚立・足場台用セーフティーカバー 長谷川工業 25930347 UMA 脚立・足場台用セーフティーカバー 長谷川工業 25930347 UMA 脚立・足場台用セーフティーカバー 長谷川工業 25930347

脚立・足場台用セーフティーカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 全長(mm)490 注文コード25930347 品番UMA
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

取り付けやすく、外れにくいです。
装着したまま開閉・持ち運び可能です。
用途に合わせてカット可能です。

用途内装工事で、新築の壁や柱、家具などの傷つけ防止に。 適合機種DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB 材質発泡ウレタン 幅(mm)70 厚さ(mm)60 全長(mm)490 質量(kg)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする