パッチコードロック(LANケーブルロック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25931476 品番 PSL-DCPLRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ抜き差しが可能です。

用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。 付属品専用工具×1個 トラスコ品番258-0303 材質ポリカーボネート 幅(mm)13.9 高さ(mm)18.7 奥行(mm)19.6
注意
※一部のモジュラープラグには取付けできません。
※シャッター付きJISアダプタには取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする