MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 換気/設備用品
MEIHO(ワキタ)の 送排風機
エアムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25931555
品番
MAM200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最大3台まで連結が可能です。
4段階の角度・風量調整が可能です。
段積み可能でコンパクトに収納できます。
サーモスタットによる保護機能付きです。
用途
床面、壁面の送風による乾燥に。
空気の換気・循環補助に。
トラスコ品番
232-9858
材質
本体:樹脂、ファン:樹脂
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
13.3/15.0
消費電力(W)(50/60Hz)
136/173
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
13.3/15.0
高さ外寸(mm)
290
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
59/67
外寸法・幅(mm)
327
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×272×327
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.136/0.173
外寸法・奥行(mm)
272
標準消費電力料金(50Hz)
4.2